Retningsreguleringsventil Festo MFH-3-M5

Solenoid valve MFH-3-M5

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:MFH-3-M5
Rubix:482302
Produsent:4450
EAN:4052568000608
MFH-3-M5 Solenoid valve

Teknisk sammendrag

Typesolenoid valve additional program
Antall porter3
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Magnetventil, MFH-3-M5 - 4450 - FESTO


Solenoid valve MFH-3-M5 With manual override, without solenoid coil or socket. Solenoid coil and socket should be ordered separately. Valve function=3/2 closed, monostable, Type of actuation=electrical, Standard nominal flow rate=58 l/min, Operating pressure=0 - 8 bar, Design structure=Poppet seat

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)26x26x53 mm
Vekt62,75 g
Typesolenoid valve additional program
Antall porter3
Luftmengde58 l/min
1 500,32 kr Eks. mva
/ stykk
1 875,40 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel