Referanser
Festo:MFH-2-M5
Rubix:482350
Produsent:4573
EAN:4052568008529

Dokumenter
Produktinformasjon : Magnetventil, MFH-2-M5 - 4573 - FESTO
Solenoid valve MFH-2-M5 With manual override, without solenoid coil or socket. Solenoid coil and socket should be ordered separately. Valve function=2/2 closed, monostable, Type of actuation=electrical, Standard nominal flow rate=75 l/min, Operating pressure=0 - 8 bar, Design structure=Poppet seat
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 52x29x48 mm |
|---|---|
| Vekt | 62,3 g |
| Type | solenoid valve additional program |
| Antall porter | 2 |
| Luftmengde | 75 l/min |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 500,32 kr Eks. mva
/ stykk
1 875,40 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel