Retningsreguleringsventil Festo MEBH-5/3G-D-3-ZSR-C

Solenoid valve MEBH-5/3

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:MEBH-5/3G-D-3-ZSR-C
Rubix:491163
Produsent:184512
EAN:4052568144517
MEBH-5/3G-D-3-ZSR-C Solenoid valve

Teknisk sammendrag

Typestandard valve iso 5599-1
Antall porter5
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Magnetventil, MEBH-5/3G-D-3-ZSR-C - 184512 - FESTO


Solenoid valve MEBH-5/3G-D-3-ZSR-C With central plug connector Valve function=5/3 closed, Type of actuation=electrical, Width=65 mm, Standard nominal flow rate=4100 l/min, Operating pressure=3 - 10 bar

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt1115,6 g
Typestandard valve iso 5599-1
Antall porter5
Luftmengde4100 l/min
4 189,85 kr Eks. mva
/ stykk
5 237,31 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel