Retningsreguleringsventil Festo MDH-5/3E-D-3-M12-C

Solenoid valve MDH-5/3

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:MDH-5/3E-D-3-M12-C
Rubix:496432
Produsent:533017
EAN:4052568259686
MDH-5/3E-D-3-M12-C Solenoid valve

Teknisk sammendrag

Typestandard valve iso 5599-1
Antall porter5
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Magnetventil, MDH-5/3E-D-3-M12-C - 533017 - FESTO


Solenoid valve MDH-5/3E-D-3-M12-C With M12 plug Connection. Valve function=5/3 exhausted, Type of actuation=electrical, Width=65 mm, Standard nominal flow rate=4600 l/min, Operating pressure=3 - 10 bar

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt1239,4 g
Typestandard valve iso 5599-1
Antall porter5
Luftmengde4600 l/min
3 557,81 kr Eks. mva
/ stykk
4 447,26 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel