Retningsreguleringsventil Festo JMFH-5-3/8-B

Solenoid valve JMFH-5-3/8

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:JMFH-5-3/8-B
Rubix:483782
Produsent:19700
EAN:4052568003609
JMFH-5-3/8-B Solenoid valve

Teknisk sammendrag

Typevalve tiger 2000
Antall porter5
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Magnetventil, JMFH-5-3/8-B - 19700 - FESTO


Solenoid valve JMFH-5-3/8-B With manual overrides, without solenoid coils or sockets. Solenoid coils and sockets should be ordered separately. Valve function=5/2 bistable, Type of actuation=electrical, Standard nominal flow rate=2000 l/min, Operating pressure=2 - 10 bar, Design structure=Piston slide

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)225x45x81 mm
Vekt650 g
Typevalve tiger 2000
Antall porter5
Luftmengde2000 l/min
5 351,81 kr Eks. mva
/ stykk
6 689,76 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel