Retningsreguleringsventil Festo JMFH-5/2-D-3-S-C-EX

Solenoid valve JMFH-5/2

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:JMFH-5/2-D-3-S-C-EX
Rubix:497211
Produsent:535968
EAN:4052568170189
JMFH-5/2-D-3-S-C-EX Solenoid valve

Teknisk sammendrag

Typestandard valve iso 5599-1
Antall porter5
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Magnetventil, JMFH-5/2-D-3-S-C-EX - 535968 - FESTO


Solenoid valve JMFH-5/2-D-3-S-C-EX With manual overrides, without solenoid coils or sockets. Solenoid coils and sockets should be ordered separately. Valve function=5/2 bistable, Type of actuation=electrical, Width=65 mm, Standard nominal flow rate=4500 l/min, Operating pressure=-0,9 - 16 bar

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt915 g
Typestandard valve iso 5599-1
Antall porter5
3 390,32 kr Eks. mva
/ stykk
4 237,90 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel