Retningsreguleringsventil Festo JMDH-5/2-3/4-D-4
Solenoid valve JMDH-5/2
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:JMDH-5/2-3/4-D-4
Rubix:483396
Produsent:14545
EAN:4052568112523

Dokumenter
Produktinformasjon : Magnetventil, JMDH-5/2-3/4-D-4 - 14545 - FESTO
Solenoid valve JMDH-5/2-3/4-D-4 Without pilot valve or manual override, without plug socket Valve function=5/2 bistable, Type of actuation=electrical, Width=76 mm, Standard nominal flow rate=6000 l/min, Operating pressure=2 - 16 bar
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 1972 g |
|---|---|
| Type | standard valve iso 5599-1 |
| Antall porter | 5 |
| Luftmengde | 6000 l/min |
| Materiale | aluminium |
Vis UNSPSC/ECL@SS
6 222,77 kr Eks. mva
/ stykk
7 778,46 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel