Komponente Spoleventilterminal Festo CPVSC1-M1H-K-P-M5C

Solenoid valve CPVSC1-M1H-K

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:CPVSC1-M1H-K-P-M5C
Rubix:495482
Produsent:527552
EAN:4052568162764
CPVSC1-M1H-K-P-M5C Solenoid valve

Dokumenter

Produktinformasjon : Magnetventil, CPVSC1-M1H-K-P-M5C - 527552 - FESTO


Solenoid valve CPVSC1-M1H-K-P-M5C For valve terminal CPV-SC, M5 Connection. Valve function=3/2 closed, monostable, Type of actuation=electrical, Valve size=10 mm, Standard nominal flow rate=170 l/min, Operating pressure=-0,9 - 7 bar

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)52x41x44 mm
Vekt43,47 g
1 326,53 kr Eks. mva
/ stykk
1 658,16 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel