Komponente Spoleventilterminal Festo CPV18-M1H-2X3-GLS-1/4
Solenoid valve CPV18-M1H
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:CPV18-M1H-2X3-GLS-1/4
Rubix:489151
Produsent:163189
EAN:4052568012892
Dokumenter
Produktinformasjon : Magnetventil, CPV18-M1H-2X3-GLS-1/4 - 163189 - FESTO
Solenoid valve CPV18-M1H-2X3-GLS-1/4 For valve terminal CPV. The valve housing contains two 3/2-way valves, both of which are normally closed. Valve function=3/2 closed, monostable, Type of actuation=electrical, Valve size=18 mm, Standard nominal flow rate=1600 l/min, Operating pressure=-0,9 - 10 bar
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 130x25x90 mm |
|---|---|
| Vekt | 269,14 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 721,62 kr Eks. mva
/ stykk
3 402,02 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel