Komponente Spoleventilterminal Festo CPE24-M3H-5JS-3/8
Solenoid valve CPE24-M3H
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:CPE24-M3H-5JS-3/8
Rubix:489461
Produsent:163839
EAN:4052568135959
Dokumenter
Produktinformasjon : Magnetventil, CPE24-M3H-5JS-3/8 - 163839 - FESTO
Solenoid valve CPE24-M3H-5JS-3/8 High component density Valve function=5/2 bistable, Type of actuation=electrical, Width=24 mm, Standard nominal flow rate=3200 l/min, Operating pressure=-0,9 - 10 bar
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 419 g |
|---|
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 533,06 kr Eks. mva
/ stykk
4 416,33 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
