Komponente Spoleventilterminal Festo CPE24-M1H-3GL-QS-12
Solenoid valve CPE24-M1H
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:CPE24-M1H-3GL-QS-12
Rubix:489143
Produsent:163181
EAN:4052568133399
Dokumenter
Produktinformasjon : Magnetventil, CPE24-M1H-3GL-QS-12 - 163181 - FESTO
Solenoid valve CPE24-M1H-3GL-QS-12 High component density Valve function=3/2 closed, monostable, Type of actuation=electrical, Width=24 mm, Standard nominal flow rate=1650 l/min, Operating pressure=2,5 - 10 bar
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 150x40x120 mm |
|---|---|
| Vekt | 340,5 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 603,03 kr Eks. mva
/ stykk
3 253,79 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
