Komponente Spoleventilterminal Festo CPE10-M1BH-5JS-M7

Solenoid valve CPE10-M1BH

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:CPE10-M1BH-5JS-M7
Rubix:494485
Produsent:196926
EAN:4052568160074
CPE10-M1BH-5JS-M7 Solenoid valve

Dokumenter

Produktinformasjon : CPE10-M1BH-5JS-M7


Solenoid valve CPE10-M1BH-5JS-M7 High component density Valve function=5/2 bistable, Type of actuation=electrical, Width=10 mm, Standard nominal flow rate=350 l/min, Operating pressure=-0,9 - 10 bar

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt76,04 g
2 850,39 kr Eks. mva
/ stykk
3 562,99 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel