Retningsreguleringsventil Festo CPE18-M2H-5/3GS-1/4

Solenoid valve CPE

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:CPE18-M2H-5/3GS-1/4
Rubix:489974
Produsent:170284
EAN:4052568138202
CPE18-M2H-5/3GS-1/4 Solenoid valve

Teknisk sammendrag

Typesolenoid valve cpe18-m2h-5/3gs-1/4
Antall porter5
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Magnetventil, CPE18-M2H-5/3GS-1/4 - 170284 - FESTO


Minimum width, low electrical power consumption and maximum flow control values
Solenoid valve CPE18-M2H-5/3GS-1/4 high packing density. Valve function=5/3 closed, Actuation type=electrical, Construction width=18 mm, Nominal flow=1450 l/min, Operating pressure=-0.9 - 10 bar

Egenskaper

  • Universal individual valve
  • High flow rate relative to its size

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt312,71 g
Typesolenoid valve cpe18-m2h-5/3gs-1/4
Antall porter5
3 905,83 kr Eks. mva
/ stykk
4 882,29 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel