Retningsreguleringsventil Festo CPE18-M2H-5/3B-1/4
Solenoid valve CPE
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:CPE18-M2H-5/3B-1/4
Rubix:489977
Produsent:170287
EAN:4052568138233

Dokumenter
Produktinformasjon : Magnetventil, CPE18-M2H-5/3B-1/4 - 170287 - FESTO
Minimum width, low electrical power consumption and maximum flow control values
Solenoid valve CPE18-M2H-5/3B-1/4 high packing density. Valve function=5/3 vented, Actuation type=electrical, Construction width=18 mm, Nominal flow rate=1300 l/min, Operating pressure=2.5 - 10 bar
Egenskaper
- Universal individual valve
- High flow rate relative to its size
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 313 g |
|---|---|
| Type | electrical distributor cpe18-m2h-5/3b-1/4 |
| Antall porter | 5 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 781,20 kr Eks. mva
/ stykk
4 726,50 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel