Referanser
Blåkläder Workwear:304925175300S
Rubix:6057734
EAN:7330509425893

Produktinformasjon : Softshellvest varsel (3049), Oransje, S - 304925175300S
Moderne softshellvest i synlighetsfarger med et vanntett og pustende stoff. Vesten har en høy krage og et mykt fleecefor. Sertifisert i henhold til EN 20471 for økt synlighet på jobben.
100% polyester, 3-lags stoff av softshelltype, vanntett 17.000 mm, vindtett, pustefunksjon, RET 7, 2, 305 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | oransje |
|---|---|
| Størrelse | s |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Materiale | softshellvest varsel oransje<br/>100% polyester, 3-lags stoff av softshelltype, vanntett 17.000 mm, vindtett, pustefunksjon, ret 7, 2, 305 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel