Synlighetsvest Blåkläder Workwear 302310223300XXL/3XL
Varselvest klasse 3 (3023)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:302310223300XXL/3XL
Rubix:6011135
EAN:7330509445860

Produktinformasjon : Varselvest klasse 3 (3023), Gul, XXL/3XL - 302310223300XXL/3XL
Lett refleksvest med høy synlighet. Det er refleks rundt hele, inkludert på ermene, slik at du kan sees fra alle kanter. Glidelås foran og smarte åpninger i siden, slik at du enkelt kommer til dine vanlige lommer. Sertifisert i henhold til EN20471 klasse 3, som blant annet betyr at vesten har ermer med refleks
100 % polyester, varpstrikket, 125 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | gul |
|---|---|
| Størrelse | xl |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Materiale | varselvest klasse 3 gul<br/>100 % polyester, varpstrikket, 125 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel