Jakke med høy synlighet Blåkläder Workwear 490225173399S
Softshelljakke Varsel Dame (4902)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:490225173399S
Rubix:6259821
EAN:7330509508466

Produktinformasjon : Softshelljakke Varsel Dame (4902), Gul/Svart, S - 490225173399S
Varseljakke i softshell skreddersydd for kvinner i et vind- og vanntett pustende stoff. Jakken har toveis glidelås og pre-bøyde armer for større bevegelsesfrihet og en høy, fleece-lined krage. Den lange ryggen bidrar til å holde ut kald luft. En jakke med høy synlighet designet for kvinner og passer for alle arbeidsområder. Sertifisert i henhold til EN ISO 20471 klasse 2.
100% polyester, 3-lags stoff av softshelltype, vanntett 17.000 mm, vindtett, pustefunksjon, RET 7, 2, 305 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | gul |
|---|---|
| Størrelse | s |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | svart |
| Materiale | softshelljakke varsel dame gul/svart<br/>100% polyester, 3-lags stoff av softshelltype, vanntett 17.000 mm, vindtett, pustefunksjon, ret 7, 2, 305 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel