Jakke med høy synlighet Blåkläder Workwear 440425139933XXXL
Softshelljakke Varsel Dame (4404)
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Blåkläder Workwear:440425139933XXXL
Rubix:6398390
Produsent:440425139933XXXL
EAN:7330509849897

Dokumenter
Produktinformasjon : Softshelljakke Varsel Dame (4404), Svart/Gul, XXXL - 440425139933XXXL
Lett softshelljakke med damepassform, som takket være materialet er ekstremt myk, behagelig og smidig. Denne varseljakken med brystlomme og toveis glidelås i fronten har både den lette, tøyelige følelsen og styrken som et arbeidsplagg skal ha. I tillegg er stoffet vann- og vindtett og har svært gode pusteegenskaper. Jakken har avtakbar hette. Finnes også som herremodell 4494.
92% polyester, 8% elastan, 3-lags softshell, vanntett 11.000 mm, vindtett, pustefunksjon, Ret 20, 0, stretch, 265 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | 3xl |
| Klasse EN20471 | 1 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | gul |
| Materiale | 92% polyester, 8% elastan, 3-lagers softshell, vattentät 10000 mm, vindtät, andasfunktion ret 20,0, stretch, 265 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel




