Jakke med høy synlighet Blåkläder Workwear 440425139933L

Softshelljakke Varsel Dame (4404)

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Blåkläder Workwear:440425139933L
Rubix:6398396
Produsent:440425139933L
EAN:7330509849835
brand logo

Teknisk sammendrag

Fargesvart
Størrelsel
Klasse EN204711
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Softshelljakke Varsel Dame (4404), Svart/Gul, L - 440425139933L


Lett softshelljakke med damepassform, som takket være materialet er ekstremt myk, behagelig og smidig. Denne varseljakken med brystlomme og toveis glidelås i fronten har både den lette, tøyelige følelsen og styrken som et arbeidsplagg skal ha. I tillegg er stoffet vann- og vindtett og har svært gode pusteegenskaper. Jakken har avtakbar hette. Finnes også som herremodell 4494.
92% polyester, 8% elastan, 3-lags softshell, vanntett 11.000 mm, vindtett, pustefunksjon, Ret 20, 0, stretch, 265 g/m²

Teknisk informasjon


Egenskaper
Fargesvart
Størrelsel
Klasse EN204711
Hovedmaterialetpolyester
Sekundær fargegul
Materiale92% polyester, 8% elastan, 3-lagers softshell, vattentät 10000 mm, vindtät, andasfunktion ret 20,0, stretch, 265 g/m²
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Størrelse