Jakke med høy synlighet Blåkläder Workwear 4494251399334XL
Softshelljakke varsel (4494)
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Blåkläder Workwear:4494251399334XL
Rubix:6398382
Produsent:4494251399334XL
EAN:7330509801130






Dokumenter
Produktinformasjon : Softshelljakke varsel (4494), Svart/Gul, 4XL - 4494251399334XL
En lett softshelljakke som takket være materialet, er ekstremt myk, komfortabel og fleksibel. Jakken er tofarget med kontrastfarger på smussutsatte områder og varselfarger for optimal synlighet og sikkerhet når det er mest nødvendig. Jakken er produsert i vanntett materialet og hetten er avtagbar. Varseljakken er sertifisert i henhold til EN ISO 20471 klasse 1 og har både den lette, stretchy følelsen og slitestyrken som et arbeidsplagg bør ha. . Samsertifiseringsgruppe D.
92% polyester, 8% elastan, 3-lags softshell, vanntett 11.000 mm, vindtett, pustefunksjon, Ret 20, 0, stretch, 265 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | xl |
| Klasse EN20471 | 1 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | gul |
| Materiale | 92% polyester, 8% elastan, 3-lagers softshell, vattentät 10000 mm, vindtät, andasfunktion ret 20,0, stretch, 265 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel