Jakke med høy synlighet Blåkläder Workwear 494110103300L
Microfleecejakke varsel (4941)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:494110103300L
Rubix:6259812
EAN:7330509509708

Produktinformasjon : Microfleecejakke varsel (4941), Gul, L - 494110103300L
Varsel microfleecejakke i tynn antipillingbehandlet fleece som passer godt som både jakke og som et lag to. Kan vaskes på opptil 40 grader. Sertifisert i henhold til EN ISO 20471, XS-S klasse 2, M-4XL klasse 3.
100 % polyester, mikrofleece, med antinupping, 170 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | gul |
|---|---|
| Størrelse | l |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Materiale | microfleecejakke varsel gul<br/>100 % polyester, mikrofleece, med antinupping, 170 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel