Referanser
Blåkläder Workwear:4951251799005XL
Rubix:6060800
EAN:7330509476567

Produktinformasjon : Softshelljakke (4951), Svart, 5XL - 4951251799005XL
Duskregn? Velg vår praktiske og tøffe softshelljakke i et vind-og vanntett materiale. Jakken har sømmer med kontrastfarger, forlenget ryggparti og fleece på innsiden av kragen for en behagelig komfort mot huden. Jakken har en nøytral look, noe som gjør at det er god plass for egen firmalogo på jakken.
100% polyester, 3-lags stoff av softshelltype, vanntett 17.000 mm, vindtett, pustefunksjon, RET 7, 2, 305 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | 5xl |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Materiale | softshelljakke svart<br/>100% polyester, 3-lags stoff av softshelltype, vanntett 17.000 mm, vindtett, pustefunksjon, ret 7, 2, 305 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
5xl