Referanser
3M:50333
Rubix:6280901
Produsent:7000084121
EAN:4046719119882

Dokumenter
Produktinformasjon : Slipeark På Rull, Softhand 216U, P240, 115mm x 33m, 4 St/Pk - 50333 - 7000084121 - 3M
Get good flexibility and anti-loading properties with 3M™ Soft Hand Abrasive Roll 216U. Our foam backed abrasive rolls can be cut or torn in sheets and have been designed for use on paint, primers and fillers by hand.
Bruksområder
Filler Shaping, Flattening, General Purpose Sanding, Hand Sanding, Sanding
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt emballert | 1391 g |
|---|---|
| Lengde | 25 mm |
| Bredde | 114 mm |
| Materiale | fiber |
| Korn | 240 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 759,87 kr Eks. mva
/ pakke
4 699,84 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel