Piper Beta Tools 928A 41
SOCKET WRENCHES WITH 3/4" FEMALE SQUARE DRIVE, HEXAGONAL OPENING BETA 928A
Se teknisk informasjonReferanser
Beta Tools:928A 41
Rubix:6038183
Produsent:009280041
EAN:8014230035925

Produktinformasjon : 928A 41-HEXAGON HAND SOCKETS - BETA
UNI/ISO 2725 - DIN 3124
Chrome-plated finish
Chrome-plated finish
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 190x100x55 mm |
|---|---|
| Vekt | 651 g |
| Firkantet adapter | 3/4 '' |
| Diameter | 41 mm |
| Lengde | 71 mm |
| Kvadrat | 20 mm |
| Behandlet | krommet |
| Vekt | 651 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
