Piper Bahco SBS60-7
1/4" firkantpipe med metrisk sekskantprofil og matt finish
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Bahco:SBS60-7
Rubix:429335
EAN:7314153009586

Dokumenter
Produktinformasjon : PIPE 1/4'' SEKSK SBS60 7MM - SBS60-7
Mindre slitasje på festet takket være Dynamic-Drive™-profilen
Den større anleggsflaten gir maksimal fordeling av belastningen og større moment
Riflet for fingerskruing av festeelementer uten motstand
Ikke egnet for bruk med elektriske verktøy
Den større anleggsflaten gir maksimal fordeling av belastningen og større moment
Riflet for fingerskruing av festeelementer uten motstand
Ikke egnet for bruk med elektriske verktøy
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 10 g |
|---|---|
| Lengde | 25 mm |
| Behandlet | matt |
| Vekt | 12 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
