Piper Beta Tools 928A 32
SOCKET WRENCHES WITH 3/4" FEMALE SQUARE DRIVE, HEXAGONAL OPENING BETA 928A
Se teknisk informasjonReferanser
Beta Tools:928A 32
Rubix:6038189
Produsent:009280032
EAN:8014230035864

Produktinformasjon : 928A 32-HEXAGON HAND SOCKETS - BETA
UNI/ISO 2725 - DIN 3124
Chrome-plated finish
Chrome-plated finish
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 160x70x45 mm |
|---|---|
| Vekt | 324,6 g |
| Firkantet adapter | 3/4 '' |
| Diameter | 32 mm |
| Lengde | 60 mm |
| Kvadrat | 20 mm |
| Diameter (Inch) | 1.2598 '' |
| Behandlet | krommet |
| Vekt | 324.6 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
