Piper Beta Tools 920A 19
SOCKET WRENCHES WITH 1/2" FEMALE SQUARE NOSE BETA 920A
Se teknisk informasjonReferanser
Beta Tools:920A 19
Rubix:6038843
Produsent:009200019
EAN:8014230033891

Produktinformasjon : 920A 19-HEXAGON HAND SOCKETS - BETA
UNI/ISO 2725 DIN 3124<br/>Chrome finish<br/>
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 160x70x45 mm |
|---|---|
| Vekt | 83,8 g |
| Firkantet adapter | 1/2 '' |
| Diameter | 19 mm |
| Lengde | 39 mm |
| Behandlet | krommet |
| Vekt | 83.8 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
