Piper Beta Tools 920A 15
SOCKET WRENCHES WITH 1/2" FEMALE SQUARE NOSE BETA 920A
Se teknisk informasjonReferanser
Beta Tools:920A 15
Rubix:6038847
Produsent:009200015
EAN:8014230033853

Produktinformasjon : 920A 15-HEXAGON HAND SOCKETS - BETA
UNI/ISO 2725 DIN 3124<br/>Chrome finish<br/>
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 135x60x45 mm |
|---|---|
| Vekt | 62 g |
| Firkantet adapter | 1/2 '' |
| Diameter | 15 mm |
| Lengde | 38 mm |
| Behandlet | krommet |
| Vekt | 62 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
