Referanser
Bahco:28MV-16
Rubix:425445
EAN:7314150121359


Teknisk sammendrag
| Firkantet adapter | 6-punts dynamic-drive '' |
|---|---|
| Diameter | 16 mm |
| Lengde | 200 mm |
Produktinformasjon : PIPETREKKER 1000V 16MM T-HÅNDT - 28MV-16
3-lags belegg med ulike fargekoder som indikerer sikkerhet, fare eller stor fare. Pluss et fjerde lag i svart for ytterligere beskyttelse av kantene på håndtaket
Dette gir beskyttelse i tillegg til å utgjøre et visuelt advarselssystem
Hvis det ytre isolerende laget blir skadet, blir den lysere fargen under synlig for å advare brukeren
Hvert eneste verktøy er testet til 10 000 V i 10 sekunder på slutten av produksjonssyklusen
Dette gir beskyttelse i tillegg til å utgjøre et visuelt advarselssystem
Hvis det ytre isolerende laget blir skadet, blir den lysere fargen under synlig for å advare brukeren
Hvert eneste verktøy er testet til 10 000 V i 10 sekunder på slutten av produksjonssyklusen
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 620 g |
|---|---|
| Firkantet adapter | 6-punts dynamic-drive '' |
| Diameter | 16 mm |
| Lengde | 200 mm |
| Antall sider | 6 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
921,84 kr Eks. mva
/ 2 stykk
1 152,30 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel