Referanser
Festo:SNCS-63
Rubix:490629
Produsent:174400
EAN:4052568014094

Dokumenter
Produktinformasjon : Svängfäste, SNCS-63 - 174400 - FESTO
Swivel flange SNCS-63 Size=63, Based on the standard=ISO 15552 (previously also VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=-40 - 150 °C, Product weight=281 g
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 89x60x76 mm |
|---|---|
| Vekt | 272,36 g |
| Type | swivel flange |
| Tilkobling 1 | 63 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
641,10 kr Eks. mva
/ stykk
801,38 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel