Referanser
Bosch:2608605185
Rubix:359243
EAN:3165140160032



Produktinformasjon : SLIPARK DELTA EW K120 5ST - 2608605185 - BOSCH
Abrasive disc F355, pack of 5
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 40 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 208x120x18 mm |
| Vekt emballert | 52 g |
| Lengde | 170 mm |
| Bredde | 100 mm |
| Korn | 120 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
286,70 kr Eks. mva
/ 5 stykk
358,38 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
