Tilbehør og deler til sylinder Festo SLG-S-18-800
SLG Profile Rail
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:SLG-S-18-800
Rubix:495040
Produsent:525701
EAN:4052568162054

Dokumenter
Produktinformasjon : Profillist, SLG-S-18-800 - 525701 - FESTO
Mounting rail SLG-S-18-800 For intermediate Position Module with linear drive SLG Assembly Position=Any, Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=-10 - 60 °C, Product weight=880 g, Mounting type=With through-hole and dowel pin
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 900 g |
|---|---|
| Type | profile rail for slg and dgc linear drives |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 551,34 kr Eks. mva
/ stykk
4 439,17 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel