Referanser
Festo:SLE-50-YSR-C
Rubix:484458
Produsent:118698
EAN:4052568116071

Dokumenter
Produktinformasjon : Stötdämparbyggsats, SLE-50-YSR-C - 118698 - FESTO
shock absorber kit SLE-50-YSR-C With stop bolt, for SLE-... Corrosion resistance classification CRC=2
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjenger | m24x1.25 |
|---|---|
| Sylinderlengde | 25 mm |
| Maks energi absorbert per syklus | 60 nm |
| Maks energi absorbert / time | 92000 Nm³/h |
| Maks effektiv masse | 120 kg |
| Maks slaghastighet | 3 m/s |
| Hus materiale | stål |
| Maks temperatur | 80 °C |
Vis UNSPSC/ECL@SS
4 742,89 kr Eks. mva
/ stykk
5 928,61 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel