Referanser
Festo:PUN-H-8X1,25-TBL
Rubix:6274589
Produsent:8048691
EAN:4052568288419

Dokumenter
Produktinformasjon : Slang, PUN-H-8X1,25-TBL - 8048691 - FESTO
Slange Festo
Bruksområder
Suitable for energy chains
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 5.7 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 8 mm |
| Farge | blå |
| Hjulhøyde | 50 m |
| Materiale | tpe-u |
| Maks service trykk | 6 bar |
| Minimum temperatur | -35 °C |
| Maks temperatur | 60 °C |
| Kurve radius | 21 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
703,00 kr Eks. mva
/ 50 pakker
878,75 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig