Referanser
Festo:PUN-H-6X1-TBL
Rubix:6282536
Produsent:8048681
EAN:4052568288310

Dokumenter
Produktinformasjon : Slang, PUN-H-6X1-TBL - 8048681 - FESTO
Slange Festo
Bruksområder
Suitable for energy chains
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 4 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 6 mm |
| Farge | blå |
| Hjulhøyde | 50 m |
| Materiale | tpe-u |
| Maks service trykk | 6 bar |
| Minimum temperatur | -35 °C |
| Maks temperatur | 60 °C |
| Kurve radius | 10 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
487,50 kr Eks. mva
/ 50 Meter
609,38 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel