Referanser
Bahco:NS104-88
Rubix:6012816
EAN:7314150294893

Produktinformasjon : SLAGRINGNØKKEL AL-BR 88MM - NS104-88
Gnistfri verktøy til bruk i potensielt eksplosive miljøer, hvor «tradisjonelle» stålverktøy kan skape gnister
Egenskaper
•Slogging ring wrench used with a hammer to tighten large nuts and bolts
Non-sparking (NS) tools designed for use in potentially explosive environments, where 'traditional' steel tools may create spark
Non-sparking (NS) tools designed for use in potentially explosive environments, where 'traditional' steel tools may create spark
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 4772 g |
|---|---|
| Åpning | 88 mm |
| Lengde | 380 mm |
| Vekt | 4700 g |
| Størrelse | 88 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
8 008,92 kr Eks. mva
/ stykk
10 011,15 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
