Referanser
Bahco:NS104-64
Rubix:6012883
EAN:7314150294695

Produktinformasjon : SLAGRINGNØKKEL AL-BR 64MM - NS104-64
Gnistfri verktøy til bruk i potensielt eksplosive miljøer, hvor «tradisjonelle» stålverktøy kan skape gnister
Egenskaper
•Slogging ring wrench used with a hammer to tighten large nuts and bolts
Non-sparking (NS) tools designed for use in potentially explosive environments, where 'traditional' steel tools may create spark
Non-sparking (NS) tools designed for use in potentially explosive environments, where 'traditional' steel tools may create spark
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 1848 g |
|---|---|
| Åpning | 64 mm |
| Lengde | 298 mm |
| Vekt | 1800 g |
| Størrelse | 64 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
4 311,38 kr Eks. mva
/ stykk
5 389,23 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
