Referanser
Bahco:NS104-46
Rubix:6012966
EAN:7314150284856

Produktinformasjon : SLAGRINGNØKKEL AL-BR 46MM
Gnistfri verktøy til bruk i potensielt eksplosive miljøer, hvor «tradisjonelle» stålverktøy kan skape gnister
Egenskaper
•Slogging ring wrench used with a hammer to tighten large nuts and bolts
Non-sparking (NS) tools designed for use in potentially explosive environments, where 'traditional' steel tools may create spark
Non-sparking (NS) tools designed for use in potentially explosive environments, where 'traditional' steel tools may create spark
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 879 g |
|---|---|
| Åpning | 46 mm |
| Lengde | 235 mm |
| Vekt | 890 g |
| Størrelse | 46 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
