Referanser
Stahlwille:26010024
Rubix:6185555
EAN:4018754016242



Dokumenter
Produktinformasjon : PIPE IMPACT 6-KANT 1'' 60 IMP 24 - 26010024 - STAHLWILLE
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 55x55x58 mm |
|---|---|
| Vekt | 638 g |
| Firkantet adapter | 1 '' |
| Diameter | 54 mm |
| Lengde | 58 mm |
| Behandlet | kanonmetall |
| Vekt | 638 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 097,10 kr Eks. mva
/ 2 stykk
1 371,38 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
