Referanser
Bahco:K9506M-50
Rubix:423600
EAN:7314151802622

Dokumenter
Produktinformasjon : KRAFTPIPE 1'' 9506 50MM LANG - K9506M-50
Dynamic-Drive™-profil som beskytter muttere, skruer og verktøy mot unødvendig slitasje og skade
Egenskaper
1" Square Drive Deep Impact Sockets with Metric Hex Profile and Phosphate Finish
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 1790 g |
|---|---|
| Lengde | 100 mm |
| Behandlet | fosfat |
| Vekt | 1770 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
