Referanser
Bahco:K9806Z-4.1/8
Rubix:423754
EAN:7314150131532


Teknisk sammendrag
| Firkantet adapter | 1-1/2 vierkant (din 3121-h 40 / iso 1174) '' |
|---|---|
| Diameter | 104.8 mm |
| Lengde | 187.3 mm |
Produktinformasjon : KRAFTPIPE 1.1/2 LANG 4.1/8 - K9806Z-4.1/8
Dynamic-Drive™-profil som beskytter muttere, skruer og verktøy mot unødvendig slitasje og skade
Produseres på forespørsel
Produseres på forespørsel
Egenskaper
1-1/2" Square Drive Deep Impact Sockets with Imperial Hex Profile and Phosphate Finish
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 12200 g |
|---|---|
| Firkantet adapter | 1-1/2 vierkant (din 3121-h 40 / iso 1174) '' |
| Diameter | 104.8 mm |
| Lengde | 187.3 mm |
| Kvadrat | 38.1 mm |
| Diameter (Inch) | 4 1/8 '' |
| Behandlet | fosfat |
| Vekt | 12240 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
9 435,92 kr Eks. mva
/ stykk
11 794,90 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel