Referanser
3M:9508W12
Rubix:432564
Produsent:7000096243
EAN:8021684551574

Teknisk sammendrag
| Bredde | 12 mm |
|---|---|
| Lengde | 66 m |
| Materiale | acrylic (adhesive), polyethylene film (liner) |
Produktinformasjon : 3M™ Dobbeltsidig Skumtape 9508W - 9508W12
3M™ double-sided foam tape 9508W is a white double-sided closed cell polyethylene foam tape with acrylate glue.
3M™ Double Coated Foam Tape 9508W is a white, 0.8 mm thick, double coated closed-cell polyethylene foam tape with acrylic adhesive.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 320x300x300 mm |
|---|---|
| Vekt emballert | 5241 g |
| Bredde | 12 mm |
| Lengde | 66 m |
| Materiale | acrylic (adhesive), polyethylene film (liner) |
| Tykkelse | 0.8 mm |
| Farge | hvit |
| Båndtype | skumtape |
| 12 mm | |
| 66000 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
5 732,16 kr Eks. mva
/ 24 stykk
7 165,20 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel