Referanser
Stahlwille:10768-6
Rubix:6185214
Produsent:43250060
EAN:4018754091478



Produktinformasjon : Skrutrekker Hex med T-Håndtak 6x200MM - 43250060 - Stahlwille
With T-grip, for Allen key bolts, chromium-vanadium, matte-chromed, black point.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 20x86x225 mm |
|---|---|
| Vekt | 80 g |
| Sportype | hex / allen |
| Sportykkelse | 6 mm |
| Lengde | 225 mm |
| Behandlet | krommet |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig
