T-nøkkel Bahco 900T-030-100

Skrutrekkere med T-håndtak 2–10 mm sekskant

Se teknisk informasjon

Referanser

Bahco:900T-030-100
Rubix:428119
EAN:7314153018120
brand logo

Teknisk sammendrag

Sportypehex / allen
Sportykkelse3
Lengde150 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Unbrakonøkkel T-Håndtak 3X100mm - Bahco 900T-030-100


Sekskant-skrutrekker med T-håndtak 6 mm x 185 mm
Walter Titex

Egenskaper

Long blade to use as a T-shaped wrench. Provides high-torque transfer. The long blade allows to apply a controlled torque and provides an easy access to screws requiring depth|The short 90º blade is used for extreme torque or to work in areas where height is limited

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt50 g
Sportypehex / allen
Sportykkelse3
Lengde150 mm
Behandletkrommet
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel