Referanser
Bahco:900T-080-200
Rubix:428123
EAN:7314153018168

Produktinformasjon : Unbrakonøkkel T-Håndtak 8X200mm - Bahco 900T-080-200
Sekskant-skrutrekker med T-håndtak 6 mm x 185 mm
Walter Titex
Egenskaper
Long blade to use as a T-shaped wrench. Provides high-torque transfer. The long blade allows to apply a controlled torque and provides an easy access to screws requiring depth|The short 90º blade is used for extreme torque or to work in areas where height is limited
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 170 g |
|---|---|
| Sportype | hex / allen |
| Sportykkelse | t8 |
| Lengde | 245 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig