Jakke med høy synlighet Blåkläder Workwear 323915173389XXL
Skjorte Multinorm (3239)
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Blåkläder Workwear:323915173389XXL
Rubix:6462302
Produsent:323915173389XXL
EAN:7330509730317



Dokumenter
Produktinformasjon : Skjorte Multinorm (3239), Varselgul/Marineblå, XXL - 323915173389XXL
Flammehemmende og metallfri multinormskjorte. Skjorten er laget i materiale som gir høy komfort, den har behagelig passform og god bevegelighet. Sertifisert i henhold til EN 1149-5, EN ISO 20471, EN ISO 11612, IEC 61482-2, EN 13034. ATPV 8,5, cal/ cm².
50% modakryl, 32% bomull, 10% aramid, 5% polyamid, 3% antistatisk materiale, ripstop, flammehemmende, 200g/cm²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | gul |
|---|---|
| Størrelse | 2xl |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hovedmaterialet | modakryl |
| Sekundær farge | marinen |
| Vekt | 200 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel