Referanser
Erstattet ref.:RON3A4
Spartex:RON3,2A4
Rubix:6419208
Produsent:0125432
EAN:4043377024145


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 3.2 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Ytter diameter (inch) | 7 mm |
Produktinformasjon : DIN 125 Brickor modell A A4 7X3,2X0,5 - 0125432
Washers type A A4 7X3,2X0,5 DIN 125
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 3.2 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Ytter diameter (inch) | 7 mm |
| Standard | DIN 125 |
| Metrisk diameter | M3 |
| Tykkelse | 0.5 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
75,56 kr Eks. mva
/ pakke
94,45 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
3.2 mm
Materiale/overflate finish
Ytter diameter (inch)
7 mm
Standard
Metrisk diameter
M3