Referanser
Spartex:RONPLU39A4
Rubix:6418112
Produsent:90214390
EAN:4043377198303


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 39 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Ytter diameter (inch) | 110 mm |
Produktinformasjon : DIN 9021 Brickor yttre diameter ˜ 3 x gängdiameter A4 110X39X8 - 90214390
Washers with outside diameter ≈ 3x nominal thread diameter A4 110X39X8 DIN 9021
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 39 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Ytter diameter (inch) | 110 mm |
| Standard | DIN 9021 / ISO 7093 |
| Metrisk diameter | M36 |
| Tykkelse | 8 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 599,42 kr Eks. mva
/ pakke
1 999,28 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
39 mm
Materiale/overflate finish
Ytter diameter (inch)
110 mm
Standard
Metrisk diameter
M36