Referanser
Blåkläder Workwear:4790197786335XL
Rubix:6441504
EAN:7330509888506

Produktinformasjon : Skalljakke (4790), Mørk Marineblå/Varselgul, 5XL - 4790197786335XL
Skalljakke med teipede sømmer, vindtett og vanntett. Jakken har avtakbar hette med meshfôr, samt forlenget rygg og snøring i nederkant. Den har innelommer med innvendig telefonlomme. Sertifisert i henhold til EN 343.
100% polyester, oxford, laminert, vanntett 15.000 mm, vindtett, pustefunksjon, Ret 8, 5, 200g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | marinen |
|---|---|
| Størrelse | 5xl |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | gul |
| Materiale | skalljakke mørk marineblå/varselgul<br/>100% polyester, oxford, laminert, vanntett 15.000 mm, vindtett, pustefunksjon, ret 8, 5, 200g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
5xl