Bukser med høy synlighet Blåkläder Workwear 186719773389D120
Skallbukse varsel (1867)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:186719773389D120
Rubix:6368796
EAN:7330509701881

Produktinformasjon : Skallbukse varsel (1867), Gul/Marineblå, D120 - 186719773389D120
Slitesterk skallbukse i varselfarger som oppfyll alle krav til funksjonalitet, synlighet og komfort.Buksen har meshfôr for økt ventilasjon, forhøyd linning bak og forbøyde knær og bak for optimal komfort når det kommer til skallbukser. Takket være at buksensseler er avtagbare så finnes det justerbar borrelås i midjen i tilfellet man behøver ekstra støtte. Buksebenas kanter er forsterket og har dessuten snølås med glidelås. De nødvendige refleksdetaljene er nøye plassert på ben og lommerfor optimal synlighet i samarbeid med buksens varselfarge. 1867 er utrustet med holder for hammer, benlomme, tommestokklomme, lommer med lukking foran og bak samt CORDURA®-forsterkede knelommer.
100% polyester, oxford, laminert, vanntett 15.000 mm, vindtett, pustefunksjon, Ret 8, 5, 200g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | gul |
|---|---|
| Størrelse | 120 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | marinen |
| Materiale | skallbukse varsel gul/marineblå<br/>100% polyester, oxford, laminert, vanntett 15.000 mm, vindtett, pustefunksjon, ret 8, 5, 200g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
120